Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D HDMI to USB Type-C 4K60Hz Active Cable M/M 1.8m/6 ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLUB3D HDMI to USB Type-C 4K60Hz Active Cable M/M 1.8m/6 ft
CLUB3D HDMI to USB Type-C 4K60Hz Active Cable M/M 1.8m/6 ft
CLUB3D HDMI to USB Type-C 4K60Hz Active Cable M/M 1.8m/6 ft
CLUB3D HDMI to USB Type-C 4K60Hz Active Cable M/M 1.8m/6 ft
CLUB3D HDMI to USB Type-C 4K60Hz Active Cable M/M 1.8m/6 ft
CLUB3D HDMI to USB Type-C 4K60Hz Active Cable M/M 1.8m/6 ft
CLUB3D HDMI to USB Type-C 4K60Hz Active Cable M/M 1.8m/6 ft
CLUB3D HDMI to USB Type-C 4K60Hz Active Cable M/M 1.8m/6 ft
CLUB3D HDMI to USB Type-C 4K60Hz Active Cable M/M 1.8m/6 ft
CLUB3D HDMI to USB Type-C 4K60Hz Active Cable M/M 1.8m/6 ft
Artikel-Nr.:
     832-385685
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1334
EAN/GTIN:
     841615102280
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Zertifizierung
Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements Note: - Please update your TV Firmware to the version which supports these resolutions/refresh rates ! - ‑Please update your Graphic drivers on your PC and make sure that DSC1.2 is supported on your devices to support the these resolutions/refresh rates!
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 29,07*
€ 33,20*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 29,05*
€ 33,22*
4 Tage
6
pro Stück
€ 8,00*
ab € 29,06*
€ 33,22*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 32,92*
€ 37,52*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 38,82*
€ 44,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.