Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haier Cube 83 Serie 7 HCW7819EHMP Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 536 l E Platin, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haier Cube 83 Serie 7 HCW7819EHMP Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 536 l E Platin, Edelstahl
Haier Cube 83 Serie 7 HCW7819EHMP Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 536 l E Platin, Edelstahl
Haier Cube 83 Serie 7 HCW7819EHMP Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 536 l E Platin, Edelstahl
Haier Cube 83 Serie 7 HCW7819EHMP Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 536 l E Platin, Edelstahl
Haier Cube 83 Serie 7 HCW7819EHMP Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 536 l E Platin, Edelstahl
Haier Cube 83 Serie 7 HCW7819EHMP Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 536 l E Platin, Edelstahl
Haier Cube 83 Serie 7 HCW7819EHMP Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 536 l E Platin, Edelstahl
Haier Cube 83 Serie 7 HCW7819EHMP Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 536 l E Platin, Edelstahl
Haier Cube 83 Serie 7 HCW7819EHMP Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 536 l E Platin, Edelstahl
Haier Cube 83 Serie 7 HCW7819EHMP Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 536 l E Platin, Edelstahl
Haier Cube 83 Serie 7 HCW7819EHMP Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 536 l E Platin, Edelstahl
Haier Cube 83 Serie 7 HCW7819EHMP Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 536 l E Platin, Edelstahl
Haier Cube 83 Serie 7 HCW7819EHMP Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 536 l E Platin, Edelstahl
Haier Cube 83 Serie 7 HCW7819EHMP Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 536 l E Platin, Edelstahl
Haier Cube 83 Serie 7 HCW7819EHMP Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 536 l E Platin, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94002593
Hersteller:
     Haier
Herst.-Nr.:
     34004965
EAN/GTIN:
     6901018078996
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Pure Eleganz für Ihre Küche: Die Haier Multi Door CUBE Serien kombinieren die innovativsten Technologien Fresher Techs® von Haier mit einem anspruchsvollen Design, das die optimale Konservierung all Ihrer Lebensmittel gewährleistet. Der innovative Innenraum ist in spezielle Bereiche unterteilt, sodass Sie Ihre Lebensmittel optimal lagern können und sich dadurch die Qualität der Produkte verbessern.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
No-Frost-System
Ja
Multi Airflow System
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Steuerungsposition
Extern
Anti-bakterielle Funktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Elektronische Steuerung
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
French door
Produktfarbe
Platin, Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
An Tür
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Regalverarbeitungstyp
Silberner Rahmen
Material der Balkontür
Kunststoff
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Typ der Türdichtung
Einrastdichtung
Belüftung
Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen
3
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
359 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Flaschengestelle
Ja
Flaschenfach in der Tür
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
536 l
Klimaklasse
T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Wasserspender
Ja
Eiswürfelbereiter
Ja
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Urlaubsschaltung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
319 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.8 A
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
177 l
Gefrierfachposition
Unten
Gefrierkapazität
11 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
13 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Anzahl der Türen der Gefriereinheit
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
830 mm
Tiefe
669 mm
Höhe
1925 mm
Gewicht
136000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
905 mm
Verpackungstiefe
755 mm
Verpackungshöhe
755 mm
Paketgewicht
148000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.130,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,78*
€ 1.555,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,53*
€ 1.546,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,00*
€ 1.474,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,54*
€ 1.421,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,52*
€ 1.345,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.