Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch Series 7 OLED 41 mm Digital Touchscreen 4G Grün WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Watch Series 7 OLED 41 mm Digital Touchscreen 4G Grün WLAN GPS
Apple Watch Series 7 OLED 41 mm Digital Touchscreen 4G Grün WLAN GPS
Apple Watch Series 7 OLED 41 mm Digital Touchscreen 4G Grün WLAN GPS
Apple Watch Series 7 OLED 41 mm Digital Touchscreen 4G Grün WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94374738
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MKHT3FD/A
EAN/GTIN:
     194252567456
Suchbegriffe:
Apple Watch
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Das Display ist groß.
Der Effekt riesig.

Das größere Display macht das ganze Erlebnis besser. Alles ist einfacher zu be­dienen und leichter lesbar. Nie haben wir größer und weiter gedacht als für die Series 7.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
10.7 mm
Dicke
41 mm
Gewicht
32 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Installiertes Betriebssystem
watchOS 8
Flash-Speicher
32 GB
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
S7
Anzahl Prozessorkerne
2
64-Bit Computing
Ja
Kabelloser Chipsatz
W3
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
OLED
Pixeldichte
1000 ppi
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Uhrenglas-Typ
Ion-X Glas
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
41 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Grün
Material des Uhrengehäuses
Aluminium
Armbandfarbe
Grün
Form
Rechteckig
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP6X
Entfernbarer Gurt
Ja
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Wasserdicht bis
50 m
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
18 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Electrical, Optisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
SOS-Alarmfunktion
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
E-Mail
Ja
Virtueller Assistent
Apple Siri
Haptische Rückmeldung
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Höhenmesser
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,73*
€ 374,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,08*
€ 355,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,65*
€ 347,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,52*
€ 311,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.