Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R7R43A Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R7R43A Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS
HPE R7R43A Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94780603
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7R43A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Gewicht und Abmessungen
Breite
228.6 mm
Höhe
219.2 mm
Tiefe
146.1 mm
Gewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.237,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,19*
€ 1.573,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,26*
€ 1.562,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,03*
€ 1.510,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,39*
€ 1.490,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.237,44*
€ 1.472,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.