Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Auslauf
>
Artikel
GROHE Essence SmartControl Graphit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-95036362
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
31615A00
EAN/GTIN:
4005176523717
Suchbegriffe:
Auslauf
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
366 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
199 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
314 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
52 mm
Technische Details
Enthält nicht
Nickel
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Graphit
Wasserdurchflusskontrolle
Digital
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserströmungsmodi
Spray
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
140 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
60 mm
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Rücklaufschutz
Ja
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Wasserhähne
Weitere Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
Spültisch Einlocharmatur
,
Spültisch-Einlochbatterie
,
grohe spültisch-einlochbatterie
,
spültisch einlocharmatur
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,52*
€ 594,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,67*
€ 587,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,21*
€ 561,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,49*
€ 537,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,44*
€ 513,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 31831001 Badarmatur
Grohe
31831001
ab € 56,99*
Ähnlich
GROHE Essence Smart Control Chrom
Grohe
31615000
ab € 307,91*
Ähnlich
GROHE Essence Smart Control Edelstahl
Grohe
31615DC0
ab € 400,35*
Ähnlich
GROHE Essence SmartControl Gold
Grohe
31615GL0
ab € 432,22*
Ähnlich
GROHE Essence SmartControl Graphit
Grohe
31615AL0
ab € 464,74*
Ähnlich
GROHE Essence SmartControl Roségold
Grohe
31615DL0
ab € 466,04*
Ähnlich
GROHE Essence SmartControl Roségold
Grohe
31615DA0
ab € 431,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen