Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0 607 450 614 Elektroschrauber/Schlagschrauber 10000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 607 450 614 Elektroschrauber/Schlagschrauber 10000 RPM
Bosch 0 607 450 614 Elektroschrauber/Schlagschrauber 10000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9522812
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 607 450 614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
10000 RPM
Drehmoment (max.)
150 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Merkmale
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,54*
€ 382,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,68*
€ 380,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,23*
€ 358,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,57*
€ 335,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,59*
€ 320,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
DO61112013
ab € 5,73*
Zubehör
DWT
DO61112017
ab € 6,58*
Zubehör
DWT
DO61110010
ab € 3,93*
Zubehör
DWT
DO1038-1-019
ab € 7,62*
Zubehör
DWT
DO1038-0-017
ab € 3,78*
Zubehör
Rami Yokota
DO1038-0-019
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.