Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Downlight Slim Einbaustrahler Orange, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Downlight Slim Einbaustrahler Orange, Weiß
LEDVANCE Downlight Slim Einbaustrahler Orange, Weiß
LEDVANCE Downlight Slim Einbaustrahler Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95448429
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075573116
EAN/GTIN:
     4058075573116
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Orange, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Keller, Schlafzimmer, Flur, Eingang, Küche, Wohnzimmer, Stairs
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Polyamid, Polypropylen (PP)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Höhe
23 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
60 g
Einbauraum Breite
72 mm
Einbauraum Tiefe
35 mm
Einbauraum Höhe
72 mm
Lampen
Gesamtleistung
4.5 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
240 lm
Strahlungswinkel
110 °
Leistungsfaktor
0,4
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
56 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Operatierender Strom
0.06 A
Einschaltstrom
20 A
Einschaltzeit
1500 ms
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
444 mm
Paketgewicht
83 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.