Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Downlight Slim Einbaustrahler Orange, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Downlight Slim Einbaustrahler Orange, Weiß
LEDVANCE Downlight Slim Einbaustrahler Orange, Weiß
LEDVANCE Downlight Slim Einbaustrahler Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95448692
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075573154
EAN/GTIN:
     4058075573154
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Orange, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Keller, Schlafzimmer, Flur, Eingang, Küche, Wohnzimmer, Stairs
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff, Polyamid, Polypropylen (PP)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Durchmesser
225 mm
Gewicht
254 g
Einbauraum Breite
35 mm
Einbauraum Tiefe
200 mm
Einbauraum Höhe
35 mm
Lampen
Gesamtleistung
22 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
2000 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Operatierender Strom
0.15 A
Einschaltstrom
20 A
Einschaltzeit
1500 ms
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
234 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
237 mm
Paketgewicht
278 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.