Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EKGCS 385 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 202 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EKGCS 385 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 202 l E Weiß
Amica EKGCS 385 900 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 202 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95459780
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EKGCS 385 900
EAN/GTIN:
     5906006714291
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.2 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
60 l
Gefrierkapazität
2.6 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
202 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
208 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
1570 mm
Gewicht
47500 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1579 mm
Verpackungsbreite
573 mm
Verpackungstiefe
573 mm
Verpackungshöhe
1710 mm
Paketgewicht
51500 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
142 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türmontage
Türschieber
Regalmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,02*
€ 480,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,69*
€ 478,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,17*
€ 465,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,62*
€ 454,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,65*
€ 413,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.