Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 032065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 032065
Leifheit 032065
Leifheit 032065
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95618906
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     03206
EAN/GTIN:
     4006501032065
Suchbegriffe:
Gemüse-Stiftler
Gemüsestiftler
Pommes-Frites-Schneider
Pommes-Schneider
Nichts geht über selbst gemachte Pommes. Sie sind aromatisch, immer frisch und schmecken einfach besser. Der perfekte Helfer dazu ist der Pommes-Frites-Schneider von Leifheit. Mit seiner präzisen und messerscharfen Schneidevorrichtung schneidet er – je nach Wunsch - dicke oder dünne Pommes. Einfach Messereinsatz auswechseln und schon zaubert der Pommes-Frites-Schneider die Pommes genau so, wie man sie am liebsten mag. Nach dem Gebrauch lässt sich das gesamte Gerät leicht unter fließendem Wasser reinigen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Klingen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Tiefe
920 mm
Höhe
140 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.