Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox RescueTool One Hand Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox RescueTool One Hand Multi-Tool-Messer
Victorinox RescueTool One Hand Multi-Tool-Messer
Victorinox RescueTool One Hand Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9565565
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.8623.MWN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
In über fünfjähriger Zusammenarbeit mit Rettungs- und Sicherheitsdiensten wurde das Victorinox RescueTool entwickelt und perfektioniert. Sekundenschnell lassen sich die wichtigsten Funktionen dieses neuen Taschenwerkzeuges öffnen und es ist sofort einsatzbereit.

Vielfach erprobt sind alle Teile, besonders auch die neuen Werkzeuge Scheiben-zertrümmerer und Frontscheibensäge. Mit dem abgerundeten Gurtenschneider können Sicherheitsgurte gefahrlos durchtrennt werden. Das Tool enthält die wichtigsten Funktionen um Personen aus einem Auto zu befreien. Alle Werkzeuge, die sehr schnell verfügbar sein müssen, lassen sich auch mit Handschuhen öffnen und sind für Rechts- und Linkshänder geeignet. Die Einhandklinge und der starke Schraubendreher (Kistenöffner) sind im geöffneten Zustand dank Liner Lock-Mechanismus festgestellt.

Auch optisch ist das RescueTool speziell, denn die Griffschalen sind gelb nachleuchtend. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein Nylon-Etui in den Signalfarben rot-gelb und die breite Gürtelschlaufe passt zu vielen Spezialgurten. Die Werkzeuge Scheibenzertrümmerer und Frontscheibensäge werden beim Gebrauch stark beansprucht und können deshalb problemlos ausgewechselt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
21 mm
Gewicht
170 g
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.