Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil I16S Audio-Intercom-System Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil I16S Audio-Intercom-System Edelstahl
Fanvil I16S Audio-Intercom-System Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95708096
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     I16S
EAN/GTIN:
     6937295602623
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Platzierung
Wand
Lieferumfang
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Menge Außengeräte
1
Knopfanzahl
1
IP verbindbar
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Verbindungstyp
RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
40 mm
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.