Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 944720 Schraube/Bolzen 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 944720 Schraube/Bolzen 180 mm
Eurotec 944720 Schraube/Bolzen 180 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099643
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     944720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube 8x180
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,324*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5624*
€ 0,66926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.