Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Metal USB-C HUB 1x USB 3.0 + 3x USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
i-tec Metal USB-C HUB 1x USB 3.0 + 3x USB 2.0
i-tec Metal USB-C HUB 1x USB 3.0 + 3x USB 2.0
i-tec Metal USB-C HUB 1x USB 3.0 + 3x USB 2.0
i-tec Metal USB-C HUB 1x USB 3.0 + 3x USB 2.0
Artikel-Nr.:
     128-CD73626
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31HUBMETALMINI4
EAN/GTIN:
     8595611704840
Suchbegriffe:
USB Hub
i-tec usb hub
usb hub
USB-C und Thunderbolt“ 3 oder 4 werden bei den heutigen Laptops und Tablets immer beliebter. Mit der zunehmenden Verwendung von USB-Anschlüssen an Laptops nimmt auch deren Anzahl ab. Und wenn Sie Zubehör an Ihr Gerät anschließen möchten, für das Sie noch nicht genügend Anschlüsse haben, können Sie diesen kleinen, aber praktischen Hub verwenden. Mit diesem Hub erhalten Sie 4 zusätzliche USB-Anschlüsse: einen Standard-USB-3.0- und drei USB-2.0-Anschlüsse. Schließen Sie eine externe Tastatur und Maus an, übertragen Sie Daten oder Filme von einem USB-Flash-Laufwerk mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s, oder laden Sie Ihre mobilen Geräte auf (Standard-USB-Geschwindigkeit 0,9 A). Für den Hub müssen keine Treiber installiert werden. Schließen Sie ihn einfach mit dem USB-C-Kabel an und Sie können ihn sofort verwenden. Der Hub verfügt über einen integrierten Überspannungsschutz für Ihren Computer im Falle von Kurzschlüssen an Peripheriegeräten. Dank seiner kompakten Größe und seines geringen Gewichts können Sie ihn immer in Ihrer Tasche mitführen – die Metalloberfläche schützt die Nabe vor Beschädigungen und Kratzern.
Weitere Informationen:
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Kabellänge
0.19 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 10,22*
14 Tage
83
pro Stück
€ 6,29*
ab € 11,30*
€ 15,09*
3 Tage
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,63*
€ 16,88*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,26*
€ 20,07*
7 Tage
12
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,45*
€ 36,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.