Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Value Line DVB-T Indoor Antenne 5G TV-Antenne Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Value Line DVB-T Indoor Antenne 5G TV-Antenne Drinnen
One For All Value Line DVB-T Indoor Antenne 5G TV-Antenne Drinnen
One For All Value Line DVB-T Indoor Antenne 5G TV-Antenne Drinnen
One For All Value Line DVB-T Indoor Antenne 5G TV-Antenne Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96514995
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     SV 9143 5G
EAN/GTIN:
     8716184073465
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
LTE Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
160.5 mm
Höhe
214.5 mm
Gewicht
780 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
66 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Koaxial
Merkmale
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge der Antenne
1 m
LTE/GSM-Filter
Ja
Teleskopisch
Ja
HD-Ready
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Stecker
IEC male connector
Frequenzbereich
VHF, UHF
Neigungsverstellung
Ja
Kompatible Produkte
HD TVs
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.