Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports SpaceTec Outdoor Tischtennisplatte Freistehend Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports SpaceTec Outdoor Tischtennisplatte Freistehend Blau
Schildkröt Funsports SpaceTec Outdoor Tischtennisplatte Freistehend Blau
Schildkröt Funsports SpaceTec Outdoor Tischtennisplatte Freistehend Blau
Schildkröt Funsports SpaceTec Outdoor Tischtennisplatte Freistehend Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96520938
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     838540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch
Diese tolle Tischtennisplatte von Schildkröt ist die ideale Allround-Tischtennisplatte für den Indoor und Outdoorbereich. Sie ist für alle Spieler geeignet, die Spaß und Freude am Spiel mit den kleinen Kellen haben. Sie ist für den erfahreneren Spieler gedacht und bietet daher eine besondere Qualität. Die Melaminharz-Outdooroberfläche der Tischtennisplatte von Schildkröt ist absolut wetterfest und hat eine Stärke von 4mm. Die Platte ist ein praktischer Kompakttisch mit integrierter Netzgarnitur und ermöglicht eine Playback-Funktion. Da die Tischtennisplatte einfach aufgebaut werden kann, steht dem Spaß nichts mehr im Wege. Ein paar Handgriffe zum Aufbau sind dennoch von Nöten. Durch die Doppelräderkonstruktion ist der Tisch lenkbar und hat dank der Möglichkeit, ihn komplett zusammenzuklappen, ein sehr geringes Abstellmaß. Natürlich ist auch hier im Lieferumfang ein Ball- und Schlägerhalter inbegriffen. Die Oberfläche der Tischtennisplatte und der Rohrrahmen sind in Schwarz gehalten, das Rahmenprofil beträgt 36 mm und ist vormontiert. Das Kompakt-Untergestell mit pulverbeschichtetem 25 mm Rundrohrprofil ist dank der 4 Doppelräder fahrbar. Lenken lässt er sich durch seine zwei beweglichen Räder. Die Tischtennisplatte bietet also ein Höchstmaß an Qualität. Die Ersatzteilversorgung ist dauerhaft sichergestellt. Hierzu eine kurze Email an uns. Bitte beachten Sie, dass die Tischtennisplatte vor der Verwendung montiert werden muss. Eine Anleitung liegt selbstverständlich bei! Sollten Sie lieber ein Montagevideo bevorzugen, empfehlen wir Ihnen unseren Schilkröt-Channel auf Youtube, wo Sie alle Aufbauvideos finden werden. Bitte beachte, dass der Versand von Tischtennisplatten nur innerhalb von Deutschland und Österreich erfolgt. Hierzu werden Dir abweichende Versandkosten berechnet. Die Spediteurlieferung erfolgt innerhalb 5 - 10 Werktage nach Bestellung und erfolgt bis vor die Haustüre. Die Terminabstimmung erfolgt direkt zwischen Dir und der Spedition. Damit die Spedition mit Dir schnellstmöglich Kontakt aufnehmen kann, gib bitte bei der Bestellung Deine Telefonnummer an. Donic genießt weltweit einen hervorragenden Ruf im Tischtennis Wettkampf-Segment und ist Ausrüster zahlreicher bekannter Spitzenspieler. Die deutsche Traditionsmarke Schildkröt ist weit über 100 Jahre am Markt etabliert und gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Donic-Schildkröt ist heute unangefochtener Marktführer im Bereich Freizeit-Tischtennis in Zentraleuropa. Produziert wird in der BSCI zertifizierten Schildkröt-Fabrik in China unter höchsten Sozialstandards. Hinweis: Bitte beachte, dass es insbesondere durch die Verwendung unterschiedlicher Displaytechnologien und aufgrund Deiner individuellen Displayeinstellungen zu Verfälschungen bei der Farbdarstellung kommen kann. Die auf Deinem Display dargestellten Farben können deswegen geringfügig von der tatsächlichen Farbe der auf unseren Produktfotos dargestellten Produkte abweichen. Im Zweifel empfehlen wir Dir, die Produktfotos auf einem weiteren Display zu betrachten oder uns zu kontaktieren.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Netto-Set enthalten
Ja
Montageanweisungen
Ja
Merkmale
Produkttyp
Tischtennisplatte
Zweck
Spieler für Schule, Spielzimmer & Freizeitzentrum
Bauart
Freistehend
Wiedergabeposition
Ja
Produktfarbe
Blau
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Metall
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Rahmenbeschichtung
Pulver
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Farbe der Beine
Schwarz
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Radfarbe
Schwarz
Wetterfestigkeit
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,79*
€ 600,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,99*
€ 570,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 476,54*
€ 567,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,30*
€ 544,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 454,94*
€ 541,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,17*
€ 533,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,42*
€ 495,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donic-Schildkröt
828530
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.