Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET 24-Port 10/100/1000T 802.3at Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET 24-Port 10/100/1000T 802.3at Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Blau
PLANET 24-Port 10/100/1000T 802.3at Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96561242
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     GSW-2824P
EAN/GTIN:
     4711605286428
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
24
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
250 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
207.3 mm
Tiefe
441.5 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3022 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
948 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
278 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
56 Gbit/s
Durchgang
41.66 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
28
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,67*
€ 295,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,41*
€ 295,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.