| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-96654058 Herst.-Nr.: C340S2MRED EAN/GTIN: 5056243503124 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 77.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 144.5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 257 g | Merkmale | Volumen (ml) | 340 ml | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Tägliche Nutzung | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Name der Farbe | Maple | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Deckeltyp | Schraubdeckel | ![](/p.gif) | Deckelfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Verriegelungsart | Drehen | ![](/p.gif) | Leckdicht | Ja | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Doppelwand | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche 300ml, glas trinkflasche, kaffeebecher 340ml |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |