Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 387-1005 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Polyethylen Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 387-1005 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Polyethylen Grün
Saro 387-1005 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Polyethylen Grün
Saro 387-1005 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Polyethylen Grün
Saro 387-1005 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Polyethylen Grün
Saro 387-1005 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Polyethylen Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96654780
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     387-1005
EAN/GTIN:
     4017337387021
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
3000 g
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Polyethylen
Produktfarbe
Grün
Beste Verwendung
Broterzeugnisse, Käse, Gekochtes Fleisch, Fisch & Meeresfrüchte, Obst & Gemüse, Rohes Fleisch
Färbung
Monochromatisch
Spülmaschinenbeständig
Ja
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
60 °C
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.