Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba KB M60 60 l 2000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba KB M60 60 l 2000 W Schwarz
Steba KB M60 60 l 2000 W Schwarz
Steba KB M60 60 l 2000 W Schwarz
Steba KB M60 60 l 2000 W Schwarz
Steba KB M60 60 l 2000 W Schwarz
Steba KB M60 60 l 2000 W Schwarz
Steba KB M60 60 l 2000 W Schwarz
Steba KB M60 60 l 2000 W Schwarz
Steba KB M60 60 l 2000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96659632
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     04.66.00
EAN/GTIN:
     4011833001337
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Weitere Informationen:
Brotmaschine
nichtklebendes Backblech
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
60 l
Leistung Gesamteinheit
2000 W
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Röstfunktion
Ja
Anzahl der Regalpositionen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
385 mm
Gewicht
14000 g
Innenmaße (B x T x H)
450 x 395 x 330 mm
Design
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Ergonomie
99-Minuten-Timer
90 min
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.