Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 2 Meter HDMI-8K-Ultra-High-Speed-Kabel HDMI-A-Stecker - HDMI-A-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 2 Meter HDMI-8K-Ultra-High-Speed-Kabel HDMI-A-Stecker - HDMI-A-Stecker
ACT 2 Meter HDMI-8K-Ultra-High-Speed-Kabel HDMI-A-Stecker - HDMI-A-Stecker
ACT 2 Meter HDMI-8K-Ultra-High-Speed-Kabel HDMI-A-Stecker - HDMI-A-Stecker
ACT 2 Meter HDMI-8K-Ultra-High-Speed-Kabel HDMI-A-Stecker - HDMI-A-Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96794749
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC3810
EAN/GTIN:
     8716065490527
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Farbabtastung
4:4:4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.