| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-96813086 Herst.-Nr.: 78671-45 EAN/GTIN: 4030839242735 |
| |
|
| | |
| Rindleder Warmfutter Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD Metallfreier Durchtrittschutz Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Größe (EU) | 45 | | Zehenschutz | Ja | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | CI, ESD, S3, SRC | | Kälteisolierung | Ja | | Rutschfest | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Zertifizierung | EN ISO 20345 | Material | Obermaterial | Echtes Leder | | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Rigger Boots, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, esd-schuhe elten |
| | |
| |