Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SW-360S Smartwatch/ Sportuhr 3,1 cm (1.22 Zoll) IPS Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SW-360S Smartwatch/ Sportuhr 3,1 cm (1.22 Zoll) IPS Silber
Denver SW-360S Smartwatch/ Sportuhr 3,1 cm (1.22 Zoll) IPS Silber
Denver SW-360S Smartwatch/ Sportuhr 3,1 cm (1.22 Zoll) IPS Silber
Denver SW-360S Smartwatch/ Sportuhr 3,1 cm (1.22 Zoll) IPS Silber
Denver SW-360S Smartwatch/ Sportuhr 3,1 cm (1.22 Zoll) IPS Silber
Denver SW-360S Smartwatch/ Sportuhr 3,1 cm (1.22 Zoll) IPS Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96823458
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SW-360S
EAN/GTIN:
     5706751063114
Suchbegriffe:
Armbanduhr
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Prozessorhersteller
Realtek
Prozessor
RTL8762C
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.22 Zoll
Bildschirmtechnologie
IPS
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Silber
Armbandfarbe
Silber
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Vorgeschlagenes Geschlecht
Weiblich
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Schrittzähler
Ja
Schlafqualität
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Empfohlene Aktivität
Basketball, Fahrradfahren, Fußball, Wandern, Laufen, Schwimmen
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartwatch, Sportuhr, bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.