Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

NWS Maxi MX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS Maxi MX Schwarz
NWS Maxi MX Schwarz
NWS Maxi MX Schwarz
NWS Maxi MX Schwarz
NWS Maxi MX Schwarz
NWS Maxi MX Schwarz
NWS Maxi MX Schwarz
NWS Maxi MX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96959928
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     1660-12-180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kontakttiefe der Gewindebolzen
35 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.