Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 562166 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 562166 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 562166 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 562166 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 562166 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 562166 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 562166 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 562166 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Artikel-Nr.:
     4757-1658312
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562166
EAN/GTIN:
     4048962440270
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
150 mm
Durchmesser Dübel
10 mm
Länge Dübel
140 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Autoklaven-Porenbeton, Beton, Gipsblock, Mauerwerk, Mauerziegel
Material
Nylon
Produktfarbe
Grau, Rot
Schraubenmaterial
Edelstahl
Schraubsorte
Torx
Schraubendrehergröße
TX40
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
315
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9028*
€ 3,5328*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,45*
€ 4,48*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,7857*
€ 4,5557*
17 Tage
653
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,96*
€ 4,76*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,2716*
€ 5,1016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5328*
€ 4,20403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,9028*
€ 3,45433
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 176,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.