Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 562163 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 562163 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 562163 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 562163 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 562163 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 562163 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 562163 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 562163 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Artikel-Nr.:
     4757-1658309
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562163
EAN/GTIN:
     4048962440249
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
90 mm
Durchmesser Dübel
10 mm
Länge Dübel
80 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Autoklaven-Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Gipsblock, Mauerwerk
Material
Nylon
Produktfarbe
Grau, Rot
Schraubenmaterial
Edelstahl
Schraubsorte
Torx
Schraubendrehergröße
TX40
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
135
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,768*
€ 2,268*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,94*
€ 2,72*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3116*
€ 2,9116*
13 Tage
410
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,42*
€ 3,03*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5904*
€ 3,2504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,268*
€ 2,69892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,178*
€ 2,59182
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,768*
€ 2,10392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.