Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 562165 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 562165 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 562165 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 562165 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 562165 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 562165 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 562165 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 562165 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Artikel-Nr.:
     4757-1658311
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562165
EAN/GTIN:
     4048962440263
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
130 mm
Durchmesser Dübel
10 mm
Länge Dübel
120 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Autoklaven-Porenbeton, Beton, Gipsblock, Mauerwerk, Mauerziegel
Material
Nylon
Produktfarbe
Grau, Rot
Schraubenmaterial
Edelstahl
Schraubsorte
Torx
Schraubendrehergröße
TX40
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
225
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4695*
€ 3,0895*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,89*
€ 3,88*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2222*
€ 3,9722*
17 Tage
311
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,36*
€ 4,13*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6102*
€ 4,4302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0895*
€ 3,67651
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,4695*
€ 2,93871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 154,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.