Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEP 75-2412WI-CMF Elektrischer Umwandler 76 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEP 75-2412WI-CMF Elektrischer Umwandler 76 W
Traco Power TEP 75-2412WI-CMF Elektrischer Umwandler 76 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98292746
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 75-2412WI-CMF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
76 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
2700 mA
Ausgangsspannung
28 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
40.5 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
287 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
Zubehör
Traco
TEP-MK1
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.