Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Pendelleuchtenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Pendelleuchtenadapter
SLV Pendelleuchtenadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98301383
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendelaufhängung Stromschiene
Stromschienen Pendelaufhängung
Adapter für Pendelleuchten
Pendelleuchtenadapter
Leuchtenadapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Durch den in mehreren Farbversionen verfügbaren Adapter können viele systemfremde Hochvoltleuchten angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decke/Wand
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Länge (mm)
96 mm
Breite
35 mm
Höhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001531
ab € 50,00*
Zubehör
SLV
1006402
ab € 64,30*
Zubehör
SLV
1006403
ab € 72,48*
Zubehör
SLV
1003432
ab € 43,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.