Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Industrierelais
>
Artikel
ABB CR-MH1 Halter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-98338140
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SVR405659R1100
EAN/GTIN:
4013614528521
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Industrierelais
Miniaturrelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.7 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
34.1 mm
Gewicht
460 g
Verpackungstiefe
1 mm
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Merkmale
Produkttyp
Halter
Produktfarbe
Grau
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Zubehör für elektrische Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Relaismodul
,
Relaissockel
,
abb relaissockel
,
miniaturrelais
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB CR-M3LS Leistungsrelais Weiß
ABB
1SVR405651R2100
ab € 3,02*
Zubehör
ABB CR-MH Haltebügel CR-MH Halter für CR-M Sockel 1 St.
ABB
CR-MH
ab € 0,35*
Zubehör
ABB Relaissockel für verschiedene Relaisserien, 2 -Kontakt , Steckanschluss , 110 → 230V ac/dc
ABB
1SVR405653R1000 CR-P/M 52C
ab € 1,91*
Zubehör
EPCOS B72220 Varistor, 630pF, 430V, 275V, 151J, Metall / 100A, 8000A max., mm, Ø 21.5mm, 5.4mm
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,95*
Zubehör
KEMET PMR209 RC-Kondensator, 220nF / 100Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,00*
Zubehör
Panasonic V Überspannungsschutz, 90pF, 270V, 175V, 11J, ZNR / 5A, 800A max., mm, Ø 7mm, 4.8mm, L. 30mm
Panasonic
ERZV05D271
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen