Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CE4P-10R-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CE4P-10R-11
ABB CE4P-10R-11
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98338348
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619551R1071
EAN/GTIN:
     7320500260869
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
38 g
Paketgewicht
40 g
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
500000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA616915R1005 KTC15-1005
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.