Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THM 6-0513 Elektrischer Umwandler 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THM 6-0513 Elektrischer Umwandler 6 W
Traco Power THM 6-0513 Elektrischer Umwandler 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98379817
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THM 6-0513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
6 W
DC input Spannung
4.5-9 V
Ausgangsstrom
400 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht
14 g
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,364*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 37,364*
€ 44,46316
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,364*
€ 38,51316
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.