Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP28-AOC-5M-SP-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP28-AOC-5M-SP-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe
BlueOptics SFP28-AOC-5M-SP-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe
BlueOptics SFP28-AOC-5M-SP-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe
BlueOptics SFP28-AOC-5M-SP-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe
BlueOptics SFP28-AOC-5M-SP-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe
BlueOptics SFP28-AOC-5M-SP-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98496101
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP28-AOC-5M-SP-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP28 Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
SFP28
Anschluss 2
SFP28
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
25 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: infiniband kupferkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.