Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 712115 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
kwb 712115 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
kwb 712115 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     615-Y707522
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     712115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
KWB AKKU TOP DÜNNSCHNITT-TRENNSCHEIBE Geeignet für das maschinelle Trennen von Chrom-Nickel-Stählen, NE-Metallen und Stählen. Erfüllt die Sicherheitsvorschriften nach EN 12413. Dicke 1,0...1,9 mm je nach Durchmesser. Verschiedene Durchmesser von 115…230 mm für handelsübliche Maschinen bis 13000 min-1. Ab Durchmesser 150 mm zusätzliche Verstärkungslage zum stabilen Lauf ohne Vibrationen oder Wegbrechen am Werkstück. Gerade, nicht gekröpfte Ausführung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Mittentyp
Flache Mitte
Geeignet für Materialien
Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Stahl
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
150 mm
Dicke
1.2 mm
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
13000 RPM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 5,62*
1 Tag
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,70*
7 Tage
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,51*
€ 26,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.