| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-98499360 Herst.-Nr.: Q28-4S28-DAC-1M-CN-BL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochgeschwindigkeits-Rack-Lösung Cumulus Networks Q28-4S28-DAC-1M-CN kompatibles 100GBase-CR4 / 4x25GBASE-CR 1 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 100G Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP28 zu 4xSFP28 Verbindung und 26 AWG Drahtdurchmesser, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg, nach MSA Standards von der Marke BlueLAN. Dieses Cumulus Networks Q28-4S28-DAC-1M-CN kompatible 100GBase-CR4 / 4x25GBASE-CR 1 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist für die Übermittlung elektrischer Signale auf kurzen Strecken geeignet und arbeitet unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungs-Protokolls. Dieses Cumulus Networks Q28-4S28-DAC-1M-CN kompatible 100GBase-CR4 / 4x25GBASE-CR 1 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Cumulus Networks Q28-4S28-DAC-1M-CN 100GBase-CR4 / 4x25GBASE-CR 1 Meter Direct Attach Kabel (DAC) offiziell unterstützen. Jedes Cumulus Networks Q28-4S28-DAC-1M-CN kompatible 100GBase-CR4 / 4x25GBASE-CR Direct Attach Kabel (DAC) unterstützt Ethernet, FCoE, Fibre Channel und InfiniBand Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde auf 1 Meter Distanz. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 250 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 260 g | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, CE | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | QSFP28 | | Anschluss 2 | 4xSFP28 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Datenübertragungsrate | 100 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |