Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THD 10-2410 Elektrischer Umwandler 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THD 10-2410 Elektrischer Umwandler 10 W
Traco Power THD 10-2410 Elektrischer Umwandler 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99094559
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THD 10-2410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
10 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Ausgangsspannung
3.3 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
3
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht
14 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,816*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 49,678*
€ 59,11682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,498*
€ 57,71262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,653*
€ 54,32707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,968*
€ 51,13192
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,142*
€ 48,95898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 39,306*
€ 46,77414
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 36,816*
€ 43,81104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.