Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IE-9310-26S2C-E Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco IE-9310-26S2C-E Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Schwarz
Cisco IE-9310-26S2C-E Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99148949
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IE-9310-26S2C-E
EAN/GTIN:
     889728422659
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP
Leistungen
Speichertyp
DRAM
Speicherkapazität
4000 MB
Flash-Speicher
8000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4572 m
Energie
Energiequelle
AC/DC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
61 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
56000 Gbit/s
Transferrate
28000 Mpps
Netzwerk
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
1024
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl installierten SFP Module
22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.807,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.040,11*
€ 5.997,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.012,86*
€ 5.965,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.895,27*
€ 5.825,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.836,77*
€ 5.755,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.807,28*
€ 5.720,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.