Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chamberlain 747REV Sicherheitstürenbedienung Kabinett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chamberlain 747REV Sicherheitstürenbedienung Kabinett
Chamberlain 747REV Sicherheitstürenbedienung Kabinett
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99199863
Hersteller:
     Chamberlain
Herst.-Nr.:
     747REV
EAN/GTIN:
     4014243213406
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
190 g
Leistungen
Zertifizierung
CE
Technische Details
Bauart
Kabinett
Kompatible Produkte
BASIC-(ML510EV), COMFORT-(ML700EV), PREMIUM-(ML1000EV)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chamberlain
CB-ML1000EV
ab € 186,38*
Sonstiges
Chamberlain
CB-ML510EV
ab € 122,98*
Sonstiges
Chamberlain
CB-ML700EV
ab € 148,33*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.