Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko WDW85141Steam1 Waschtrockner Freistehend Frontlader Weiß D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko WDW85141Steam1 Waschtrockner Freistehend Frontlader Weiß D
Beko WDW85141Steam1 Waschtrockner Freistehend Frontlader Weiß D
Beko WDW85141Steam1 Waschtrockner Freistehend Frontlader Weiß D
Beko WDW85141Steam1 Waschtrockner Freistehend Frontlader Weiß D
Beko WDW85141Steam1 Waschtrockner Freistehend Frontlader Weiß D
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99616582
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7161549100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
ProSmart Inverter Motor Effizient und dauerhaft haltbar und mit geringem Geräuschpegel Sorgen Sie sich beim Waschen- oder Trocknen nicht um Ihre Stromrechnung. Dank des bürstenlosen Motordesigns bietet der ProSmart™ Inverter Motor, einen geringen Energieverbrauch, einen niedrigeren Geräuschpegel sowie eine höhere Lebensdauer. Wash & Wear Programm 1 kg Wäsche, anziehbereit in 1 Stunde Sie haben nur noch eine Stunde bis zu einem wichtigen Treffen, aber nichts Sauberes anzuziehen? Mehr Zeit brauchen Sie auch gar nicht, um mit dem Wash & Wear® Programm 1 kg Wäsche zu waschen und zu trocknen. Ab sofort ist Ihr Lieblingsoutfit innerhalb einer Stunde wieder einsatzbereit. Ultrahygienische Ergebnisse bei jeder Temperatur Menschen mit Allergien wissen nur zu gut, dass manche Milben und Bakterien auch nach dem Waschen auf der Kleidung verbleiben können. Das Hygiene+ Wash & Dry™ Programm kombiniert empfindliche Temperaturfühler mit zusätzlichen Spül- und Schleudergängen, um sicherzustellen, dass diese Mikroorganismen aus der Wäsche entfernt werden. Der 60 °C-Zyklus arbeitet in einem Bereich von 20 °C bis 90 °C, um 99,9 % aller Allergene zu eliminieren. Das Programm ist von Allergy UK zugelassen. DrumClean+ Programm Saubere und frische Trommel Staut sich die Feuchtigkeit in der Waschmaschine kann dies zu unangenehmen Gerüchen führen. Das DrumClean+ Programm mit AirTherapy Technologie zirkuliert zusätzlich warme Luft, um Gerüche zu entfernen und die Trommel gründlich zu reinigen. Nur eine saubere Trommel sorgt für saubere Kleidung. AquaWave Wellenartige Trommelbewegung für sanfteres Trocknen Kleidungsstücke werden in Waschmaschine und Trockner oft strapaziert. Daher haben wir das AquaWave System mit gewölbtem Türglas und speziellen Schaufeln entwickelt, das Ihre Wäsche wellenartig in der Trommel bewegt. Die Kleidung wird sanfter behandelt und die Wasch- und Trockenleistung verbessert. Wenn Ihnen jemand das nächste Mal ein Kompliment zu Ihrer Kleidung macht und Sie darauf „Ach, ist schon uralt“ antworten, müssen Sie nicht mal mehr flunkern.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Bluetooth
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Waschen)
C
Energieeffizienzklasse (Waschen
D
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen)
40 l
Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen)
62 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen
53 l
Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen
264 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch Reinigung
152 kWh
Energieverbrauch Waschen und Trocknen
1088 kWh
Anschlusswert
2200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
16 A
Ergonomie
Restzeitanzeige
Ja
Kindersicherung
Ja
Behälter für Flüssigwaschmittel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
590 mm
Breite
600 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
67000 g
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
68000 g
Leistungen
Nennkapazität (Waschen
8 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Nennkapazität (Waschen)
8 kg
Waschprogramme
Bluse/Shirt, Pflegeleicht, Öko, Handwäsche/Wolle, Schnellwaschgang 14 min, Weiß
Trockenprogramme
Waschen & Trocknen
Anti-Faltenfunktion
Ja
Lärmemissionsklasse
B
Luftschallemmission (Waschen)
56 dB
Luftschallemission (Schleudern)
76 dB
Überlaufschutz
Ja
Luftschallemmission (Trocknen)
64 dB
Anzahl Waschprogramme
15
Trocknungssystem
Kondensation
Durchgehendes Waschen
Ja
Funktion Fast+
Ja
Design
Ladetyp
Frontlader
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Links
Eingebautes Display
Ja
Invertertechnologie
Ja
Türfarbe
Schwarz
Trommelmaterial
Edelstahl
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,35*
€ 568,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,75*
€ 564,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,04*
€ 537,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,09*
€ 518,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,86*
€ 477,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.