Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Base Schienenlichtschranke Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Base Schienenlichtschranke Weiß LED
Paulmann Base Schienenlichtschranke Weiß LED
Paulmann Base Schienenlichtschranke Weiß LED
Paulmann Base Schienenlichtschranke Weiß LED
Paulmann Base Schienenlichtschranke Weiß LED
Paulmann Base Schienenlichtschranke Weiß LED
Paulmann Base Schienenlichtschranke Weiß LED
Paulmann Base Schienenlichtschranke Weiß LED
Paulmann Base Schienenlichtschranke Weiß LED
Paulmann Base Schienenlichtschranke Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99705745
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96821
EAN/GTIN:
     4000870968215
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
bühnenscheinwerfer
Die Einzel-Spot-Aufhängung für URail-Spots mit Standard-Fuß in Weiß ermöglicht das Anbringen der Spots an separate Stromauslässe. So lässt sich das gleiche Leuchtendesign im Raum weiterführen, ohne ein weiteres Schienensystem aufbauen zu müssen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
355 mm
Durchmesser
100 mm
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Maximum Watt der Ersatzlampe
50 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.