Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache 849 COLORMAT-X Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caran d-Ache 849 COLORMAT-X Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849 COLORMAT-X Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849 COLORMAT-X Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849 COLORMAT-X Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849 COLORMAT-X Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849 COLORMAT-X Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99941954
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     849.605
EAN/GTIN:
     7630002352048
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Ein frischer Wind belebt die Familie des ikonischen Kugelschreibers 849. Der unverzichtbare Kugelschreiber für den Alltag zeigt sich mit Colormat-X farbenfroher denn je. Acht Modelle in lebendigen Farben machen die Regenbogenkollektion aus.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
59 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
88 g
Merkmale
Produktfarbe
Violett
Schreibfarben
Blau
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Gehäuseform
Hexagonal
Gehäusematerial
Aluminium
Liniengröße
Medium
Clip-Material
Metall
Ursprungsland
Schweiz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caran d'Ache
8420.000
ab € 4,73*
Sonstiges
Caran d'Ache
8421.191
ab € 4,77*
Sonstiges
Caran d'Ache
8422.000
ab € 4,73*
Sonstiges
Caran d'Ache
8428.000
ab € 4,73*
Sonstiges
Caran d'Ache
849.585
ab € 18,48*
Sonstiges
Caran d'Ache
849.591
ab € 18,45*
Sonstiges
Caran d'Ache
849.635
ab € 18,33*
Sonstiges
Caran d'Ache
849.681
ab € 18,38*
Sonstiges
Caran d'Ache
849.734
ab € 18,43*
Sonstiges
Caran d'Ache
849.743
ab € 18,37*
Sonstiges
Caran d'Ache
849.776
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.