| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-99942046 Herst.-Nr.: 849.776 EAN/GTIN: 7630002352123 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein frischer Wind belebt die Familie des ikonischen Kugelschreibers 849. Der unverzichtbare Kugelschreiber für den Alltag zeigt sich mit Colormat-X farbenfroher denn je. Acht Modelle in lebendigen Farben machen die Regenbogenkollektion aus. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 199 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 59 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 16 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 88 g | Merkmale | Produktfarbe | Orange | ![](/p.gif) | Schreibfarben | Blau | ![](/p.gif) | Typ | Clip-on-Einziehkugelschreiber | ![](/p.gif) | Clip | Ja | ![](/p.gif) | Nachfüllbar | Ja | ![](/p.gif) | Gehäuseform | Hexagonal | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Aluminium | ![](/p.gif) | Liniengröße | Medium | ![](/p.gif) | Clip-Material | Metall | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Schweiz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |