Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRWO4UBRKTSHELF Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SRWO4UBRKTSHELF Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWO4UBRKTSHELF Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWO4UBRKTSHELF Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWO4UBRKTSHELF Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWO4UBRKTSHELF Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWO4UBRKTSHELF Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWO4UBRKTSHELF Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWO4UBRKTSHELF Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWO4UBRKTSHELF Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWO4UBRKTSHELF Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWO4UBRKTSHELF Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWO4UBRKTSHELF Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite SRWO4UBRKTSHELF Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     128-CG46036
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRWO4UBRKTSHELF
EAN/GTIN:
     0037332262950
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
424.2 mm
Verpackungstiefe
561.3 mm
Verpackungshöhe
124.5 mm
Paketgewicht
9710 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
504.44 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
271.3 mm
Gewicht
8800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8302,50,0000
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
68 kg
Rack-Kapazität
4U
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,43*
€ 160,37*
pro Stück
Frei Haus
ab € 138,58*
€ 173,03*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,51*
€ 176,67*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 274,84*
€ 322,40*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SR24UB
ab € 868,63*
Zubehör
Tripp Lite
SR42BMDEXPNDNR3
ab € 1.031,93*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBDP48
ab € 1.483,68*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBEXPND
ab € 912,67*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBSD
ab € 1.160,30*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBZ4
ab € 2.177,89*
Zubehör
Tripp Lite
SR4POST25
ab € 348,17*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN410106R
ab € 128,60*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN410106Y
ab € 129,47*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN412126
ab € 104,21*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN414146
ab € 165,08*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN418186
ab € 219,46*
Zubehör
Tripp Lite
SRN4G12US
ab € 771,98*
Zubehör
Tripp Lite
SRSCREWS
ab € 13,81*
Zubehör
Tripp Lite
SRW10US
ab € 334,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.