Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRIN410106R Netzwerkgerätegehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SRIN410106R Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRIN410106R Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRIN410106R Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRIN410106R Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRIN410106R Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRIN410106R Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRIN410106R Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRIN410106R Netzwerkgerätegehäuse
Tripp Lite SRIN410106R Netzwerkgerätegehäuse
Artikel-Nr.:
     128-CK60596
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRIN410106R
EAN/GTIN:
     0037332282620
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Installationsmöglichkeiten
Mastmontiert, Wand-montiert
Geeignet für
Innen & Außen
Material
Stahl
NEMA-Bewertung
4
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
152.4 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
6800 g
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
8500 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,35*
€ 159,10*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,25*
€ 159,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,99*
€ 177,80*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 250,53*
€ 287,34*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SRGP1KO
ab € 19,14*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP2KO
ab € 19,15*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP3RM
ab € 26,45*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP4PLASTIC
ab € 14,81*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4101010
ab € 103,10*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN410106
ab € 84,89*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN410106Y
ab € 129,52*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4121210
ab € 118,75*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4121210R
ab € 152,11*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN412126
ab € 104,59*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4141410
ab € 173,78*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN414146
ab € 164,48*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4181810
ab € 225,12*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4181810R
ab € 220,76*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN418186
ab € 217,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.