| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-100355559 Herst.-Nr.: XGO3-GL-SF-PINK EAN/GTIN: 7090048401580 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Netzwerk | Mobile Netzwerkverbindung | Ja | ![](/p.gif) | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | ![](/p.gif) | SIM-Kartentyp | NanoSIM | ![](/p.gif) | GPS | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 45 °C | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | WLAN | Ja | ![](/p.gif) | USB-Stecker | Mikro-USB | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | Leistungen | Eingebautes Mikrofon | Ja | ![](/p.gif) | Eingebaute Lautsprecher | Ja | ![](/p.gif) | Integrierte Kamera | Ja | ![](/p.gif) | Kamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP | ![](/p.gif) | RAM-Kapazität | 128 MB | Bildschirm | Display-Typ | Digital | ![](/p.gif) | Display-Auflösung | 240 x 240 Pixel | ![](/p.gif) | Bildschirmdiagonale | 1.3 Zoll | ![](/p.gif) | Bildschirmtechnologie | TFT | ![](/p.gif) | Farbdisplay | Ja | ![](/p.gif) | Abgerundete Displayecken | Ja | Design | Marktpositionierung | Smartwatch | ![](/p.gif) | Farbe des Uhrengehäuses | Pink | ![](/p.gif) | Armbandfarbe | Pink | ![](/p.gif) | Form | Rechteckig | ![](/p.gif) | Konzipiert für Kinder | Ja | ![](/p.gif) | Schnallenfarbe | Pink | ![](/p.gif) | Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | TÜV | Energie | Akku-/Batteriekapazität | 850 mAh | Merkmale | Schrittzähler | Ja | ![](/p.gif) | Beschleunigungsmesser | Ja | ![](/p.gif) | SOS-Alarmfunktion | Ja | ![](/p.gif) | E-Mail | Ja | ![](/p.gif) | Akustische Signale | Ja | Lieferumfang | Ladegerät | Ja | ![](/p.gif) | Schnellinstallationsanleitung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |