Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xplora XGO3 3,3 cm (1.3 Zoll) TFT 4G Orange GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xplora XGO3 3,3 cm (1.3 Zoll) TFT 4G Orange GPS
Xplora XGO3 3,3 cm (1.3 Zoll) TFT 4G Orange GPS
Xplora XGO3 3,3 cm (1.3 Zoll) TFT 4G Orange GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100391552
Hersteller:
     Xplora
Herst.-Nr.:
     XGO3-GL-SF-ORANGE
EAN/GTIN:
     7090048401573
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
GPS
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Kamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Installiertes Betriebssystem
RTOS
RAM-Kapazität
128 MB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Bildschirmdiagonale
1.3 Zoll
Bildschirmtechnologie
TFT
Farbdisplay
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Orange
Armbandfarbe
Orange
Form
Rechteckig
Konzipiert für Kinder
Ja
Schnallenfarbe
Orange
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
TÜV
Energie
Akku-/Batteriekapazität
850 mAh
Merkmale
Schrittzähler
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
SOS-Alarmfunktion
Ja
E-Mail
Ja
Akustische Signale
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.