Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1023618 Teppichmesser Schwarz, Orange Feststehendes Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1023618 Teppichmesser Schwarz, Orange Feststehendes Messer
Fiskars 1023618 Teppichmesser Schwarz, Orange Feststehendes Messer
Fiskars 1023618 Teppichmesser Schwarz, Orange Feststehendes Messer
Fiskars 1023618 Teppichmesser Schwarz, Orange Feststehendes Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101127603
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1023618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumschere
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Das Fiskars Universalmesser mit Schleifstein ist ein Universalmesser mit einer Qualitätsklinge aus hochwertigem Stahl zum allgemeinen Gebrauch. Es ist Teil einer neuen Serie von Universalmessern mit integriertem Schleifstein von Fiskars, die gemeinsam mit äußerst anspruchsvollen Messerverwendern entwickelt wurden. Der innovative eingebaute, einfach zu verwendende Messerschärfer ist immer dabei und garantiert schärfere Schnitte, ohne die Arbeit unterbrechen zu müssen. Das Heft bietet einen ergonomischen weichen Griff; das einzigartige patentierte Griffmuster wurde entwickelt, um beste Griffigkeit und Kontrolle genau dort zu bieten, wo Sie sie benötigen, und eine glattere Oberfläche, wo mehr Beweglichkeit erforderlich ist. Das innovative Futteral hat einen umdrehbaren Rand für links- oder rechtshändigen Gebrauch
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Feststehendes Messer
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Länge (mm)
215 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 16 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.