Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 3821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 3821
Viega 3821
Viega 3821
Viega 3821
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101201201
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     101 343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1650 mm
Innendurchmesser
1000 mm
Höhe
900 mm
Merkmale
Anzahl
50
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.