Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JCD373-N USB-C® Lleichter Multi Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JCD373-N USB-C® Lleichter Multi Adapter
j5create JCD373-N USB-C® Lleichter Multi Adapter
j5create JCD373-N USB-C® Lleichter Multi Adapter
j5create JCD373-N USB-C® Lleichter Multi Adapter
j5create JCD373-N USB-C® Lleichter Multi Adapter
j5create JCD373-N USB-C® Lleichter Multi Adapter
j5create JCD373-N USB-C® Lleichter Multi Adapter
j5create JCD373-N USB-C® Lleichter Multi Adapter
j5create JCD373-N USB-C® Lleichter Multi Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101326081
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCD373-N
EAN/GTIN:
     4712795086027
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
"Unser USB-C® Multi-Port Hub mit Power Delivery bietet zusätzliche Konnektivität für Ihren Computer. Mit diesem Multiadapter im Taschenformat und 2 USB 3.1 Typ-A-Anschlüssen können Sie eine externe Tastatur, Maus oder ein USB-Flash-Laufwerk™™ anschließen. Mit Hochgeschwindigkeitsübertragung von bis zu 5 Gbit/s ist die Datenübertragung schnell und einfach. Über den HDMI-Anschluss können Sie Ihren Bildschirm spiegeln oder erweitern und 4K UHD @ 30 Hz oder Full HD 1080p-Video™ direkt an einen HDTV, Monitor oder Projektor ausgeben.

Ausgestattet mit einem USB-C® Power Delivery 3.0 Ladeanschluss. Es bietet Aufladen von bis zu 60 W, wenn es an ein USB-C-Netzteil® angeschlossen ist. Der Hub bietet auch direkten Zugriff auf Ihre SD- und microSD-Speicherkarten™™. Mit der Audio-/Mikrofon-Kombibuchse können Sie Ihren Kopfhörer oder Ihre Lautsprecher anschließen."
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
51.5 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-17 - 68 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
100 g
Energie
Eingangsstrom
3 A
Netzteiltyp
USB
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.38 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.96 W
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.15 m
Maximale Betriebstemperatur
40 °C
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Hub-Schnittstellen
3.5mm, HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Plug
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.