Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 120 kVA 96000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 120 kVA 96000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 120 kVA 96000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 120 kVA 96000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 120 kVA 96000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 120 kVA 96000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 120 kVA 96000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101332643
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPWUPS120KU12PTS
EAN/GTIN:
     731304424086
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
1338000 g
Verpackungsbreite
1728 mm
Verpackungstiefe
928 mm
Verpackungshöhe
2085 mm
Paketgewicht
1440000 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 1000.05 m
Höhe bei Lagerung
0 - 9999.9 m
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Grau
Display-Typ
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP31
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
120 kVA
Ausgangsleistung
96000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
380 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
415 V
Eingangsfrequenz
45/55 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
380 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
415 V
Output Frequenz
50 Hz
Anzahl der Eingangs-Phasen
3
Anzahl der Ausgangs-Phasen
3
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
2 %
Akustische Signale
Ja
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30.024,57*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30.359,61*
€ 36.127,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30.264,87*
€ 36.015,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30.024,57*
€ 35.729,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.